仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 046812035
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
内径 (d1)
120 毫米
厚度 (h1)
3,5 毫米
ISO
3601-1
设计
公制
材质
NBR(丁腈橡胶)
表面处理
无涂层
邵氏硬度 A
70 +/- 5
颜色
黑色
最小/最大耐温性
-30 到 100 °C
符合 ROHS 标准
是
TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS
橡塑保养润滑硅喷剂-500ML
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
1/4 英寸套筒扳手嵌件
双柱型汽车举升机,汽车,其它
连皮冲压 用于圆形孔眼
1/2 英寸扳手套筒头,公制
电烙铁
T 型手柄螺丝刀品种,其它
钳支架 用于多孔板、车间手推车和 ORSY®1 搁架系统中的方孔
套筒扳手螺丝刀,带 T 型手柄,带磁性
开口插塞工具扳手