仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 046800117
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
内径 (d1)
1,78 毫米
厚度 (h1)
ISO
3601-1
设计
公制
材质
NBR(丁腈橡胶)
表面处理
无涂层
邵氏硬度 A
70 +/- 5
颜色
黑色
最小/最大耐温性
-30 到 100 °C
符合 ROHS 标准
是
TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS
橡塑保养润滑硅喷剂-500ML
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
带塑料套管的线端套圈 符合 DIN 46228 第 4 部分的要求
汽油喷射系统清洁剂 7合1
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头
电动制动系空气排除器
ISO 4026 本色不锈钢 45H,内六角,1000 件 Sysko
偏位双头开口扳手,其他
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
双尖灯泡
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
轮胎安装膏