仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 046819550
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
内径 (d1)
195 毫米
厚度 (h1)
5 毫米
ISO
3601-1
设计
公制
材质
NBR(丁腈橡胶)
表面处理
无涂层
邵氏硬度 A
70 +/- 5
颜色
黑色
最小/最大耐温性
-30 到 100 °C
符合 ROHS 标准
是
TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS
橡塑保养润滑硅喷剂-500ML
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
一字螺丝刀敲击帽 带六角形刀柄
S 形钳口弯管扳钳
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-28,00X3,00
拆胎撬棍
高压清洗机 HDR 185 Power Plus
乘用车雨刮器,Flatblade Pro
挡风玻璃拆卸刀刀片
公制两用扳手 配备 POWERDRIV®
标准电工工具箱 31 件
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide