仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
ISO 3601-1 B 级 NBR 70O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-200,00X3,00
类似产品
货品编号 046820030
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
内径 (d1)
200 毫米
厚度 (h1)
3 毫米
ISO
3601-1
设计
公制
材质
NBR(丁腈橡胶)
表面处理
无涂层
邵氏硬度 A
70 +/- 5
颜色
黑色
最小/最大耐温性
-30 到 100 °C
符合 ROHS 标准
是
TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS
橡塑保养润滑硅喷剂-500ML
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
UFR 减压器,带过滤器和压力计,半自动
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
带可充气密封球囊的冷却系统检测设备
1/2 英寸套筒扳手组套 24 件
圆漆刷 专业,浅色
内六角扳手,六角套筒,其他
起动机连接线 25 mm²
压接接线片,叉口形
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,118°,19 件
O 型圈,英制 NBR 70
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。