仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 046826550
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
内径 (d1)
265 毫米
厚度 (h1)
5 毫米
ISO
3601-1
设计
公制
材质
NBR(丁腈橡胶)
表面处理
无涂层
邵氏硬度 A
70 +/- 5
颜色
黑色
最小/最大耐温性
-30 到 100 °C
符合 ROHS 标准
是
TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS
橡塑保养润滑硅喷剂-500ML
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
开槽螺丝刀,细长 带圆柄
除虫剂
冲击钻头,Longlife Quadro-L,带 SDS-Plus 钻头夹头
REFILLS 橡胶刮条适用的模板,汽车
轻质金属水平尺
MM 230 适用的送丝滚筒
带有套管的软管接头 2000 系列
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型
电焊条 通用蓝色
制动环