仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 046832550
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
内径 (d1)
325 毫米
厚度 (h1)
5 毫米
ISO
3601-1
设计
公制
材质
NBR(丁腈橡胶)
表面处理
无涂层
邵氏硬度 A
70 +/- 5
颜色
黑色
最小/最大耐温性
-30 到 100 °C
符合 ROHS 标准
是
TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS
橡塑保养润滑硅喷剂-500ML
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
刷子 对于轮胎防卡剂
RALI® 刨 220
Lux Chrono 不锈钢表
一字螺丝刀 带六角形刀柄
真空泵油
EVAPO® 空调清洁剂
ISO 4026 本色不锈钢 45H,内六角,1000 件 Sysko
一字螺丝刀,激光批头
1/2 英寸棘轮 带转盘切换功能
轮胎安装膏