仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 046803430
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
内径 (d1)
34 毫米
厚度 (h1)
3 毫米
ISO
3601-1
设计
公制
材质
NBR(丁腈橡胶)
表面处理
无涂层
邵氏硬度 A
70 +/- 5
颜色
黑色
最小/最大耐温性
-30 到 100 °C
符合 ROHS 标准
是
TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS
橡塑保养润滑硅喷剂-500ML
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
成套套筒扳手 2.4.1,12 件
阀门塞尺组套
双刀具 SDS-PLUS 冲击钻头
一字螺丝刀
Core drill DS 180-T
电池组 LI-CV 18 伏,带充电器和 2 节电池
梯形刀片组套,带尖头和包装袋
平折滤芯,纸质
螺丝刀和拔取器
作业灯 72W,带 3 x 230V 电源插座