仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 046805020
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
内径 (d1)
50 毫米
厚度 (h1)
2 毫米
ISO
3601-1
设计
公制
材质
NBR(丁腈橡胶)
表面处理
无涂层
邵氏硬度 A
70 +/- 5
颜色
黑色
最小/最大耐温性
-30 到 100 °C
符合 ROHS 标准
是
TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS
橡塑保养润滑硅喷剂-500ML
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
Safety shoe S3 Fintan
筒形锯 HSS 双金属
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计
维修组套
汽车机油回收盘
适用于料筒的手动填缝枪,基本款
1/2 英寸套筒扳手嵌件
3/4 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
机动车电池充电器 12 V - 70 A
蓝色,无粘性膏药 有弹性,不含乳胶