仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 04688849
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
内径 (d1)
88,49 毫米
厚度 (h1)
3,53 毫米
ISO
3601-1
设计
公制
材质
NBR(丁腈橡胶)
表面处理
无涂层
邵氏硬度 A
70 +/- 5
颜色
黑色
最小/最大耐温性
-30 到 100 °C
符合 ROHS 标准
是
TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS
橡塑保养润滑硅喷剂-500ML
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
硅油硅酮喷剂
压接接线片,环形端子 PVC 绝缘
快速连接头,带舒适接头,2000 系列 用于伍尔特 PU 软管
量杯 带流槽
多功能润滑剂,Ultra 2040
磨泥
标准型汽车挡风玻璃雨刮器
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计
钻孔用记号笔 非常适合在狭小空间进行标记