仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 046809040
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
内径 (d1)
90 毫米
厚度 (h1)
4 毫米
ISO
3601-1
设计
公制
材质
NBR(丁腈橡胶)
表面处理
无涂层
邵氏硬度 A
70 +/- 5
颜色
黑色
最小/最大耐温性
-30 到 100 °C
符合 ROHS 标准
是
TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS
橡塑保养润滑硅喷剂-500ML
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
Jigsaw blade 1S, wood
冷冻喷雾
重型斜口钳,可换向
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型
花形百叶抛光轮,用于不锈钢
线锯锯条,施工用,两星 用于夹层材料和金属厚板
薄壁热缩管 不带内部胶粘剂
双梅花扳手,其它
窗结构螺丝,半沉头 FBS 镀锌钢,蓝色钝化 (A3K),PH 驱动头
干湿两用过滤袋,绒面