仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0893300250
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
安全数据表
证书/ 文档
|
含量
250 毫升
颜色
无色
气味
果味
化学基础
表面活性剂,酯
自生产之日算起的保质期
24 月
密度
0,843 g/cm³
密度条件
20°C
柴油喷射系统清洁剂-300ML
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
双刀具 SDS-PLUS 冲击钻头
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,本色钢 12.9
通用两爪拉马
分离器
磨石
RALI® 刨 220
塑料电缆绕线器 250 V
充电式 LED 手提灯 WL1 LED 6+1 瓦
拔钉器 带六角形刀柄