欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

孔用挡圈,标准型号,J 形 DIN 472,适用于镗孔,弹簧钢,磷化上油

DIN 472,弹簧钢,磷化上油,J 型
孔用弹性挡圈-DIN472-J-210X5,0

货品编号 0439210

EAN 4038898781592

登录后即可显示价格
孔用挡圈,标准型号,J 形 DIN 472,适用于镗孔,弹簧钢,磷化上油

货品编号 0439210

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合孔

210 毫米

适合槽直径

216 毫米

外径 (d1)

222 毫米

眼宽度 (a1)

14,2 毫米

宽度 (b1)

14 毫米

厚度 (s1)

5 毫米

标准

DIN 472

材质

弹簧钢

表面处理

磷酸化

设计

标准设计

形状

J

符合 ROHS 标准

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
孔挡圈组套

挡圈组套-DIN472-ST-(PHR)-1050PCS

1050 件,装在系统工具箱 4.4.1 DIN 472 J 中,弹簧钢,磷化上油,直径为 8-30 毫米