欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

Jump starter 12V Li-ion POWER

Jump starter 12V Li-ion POWER

货品编号 0772150100

EAN 4065746331067

登录后即可显示价格
Jump starter 12V Li-ion POWER

货品编号 0772150100

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Powerful jump starter/booster with charging cradle for mobile use in the workshop or on the road
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

适合最大容积

10 升

可充电电池/电池容量

6000 毫安时

额定能量

88,8 Wh

最大电流

4000 A

标称电流

575 A

电线横截面

16 平方毫米

宽度 x 高度 x 深度

25.3 x 18.6 x 17.3 厘米

可充电电池/电池类型

Li-lon

可充电电池/电池数量

1 件

颜色

黑色

长度(配备电缆夹的电池充电线)

60 厘米

完全绝缘充电夹

反极性保护

火花保护

过压防护

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息