仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0827805020
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
光通量
100 流明
可调节焦距
否
照明范围
150 米
IP 防护等级
IP 67
可充电电池/电池名称
Mignon AA,LR6,AM3
可充电电池/电池数量
4 件
外壳材料
ABS
灯数
3 件
光的颜色
白色
碱/锰高能干电池-5号-1.5V
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
3/4 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
T 型手柄套筒扳手 用于六角头螺钉
合成革材质座椅保护套
金刚石切割片,用于瓷砖,Red Line
深度计
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
Safety shoe S3 Fintan
三角皮带喷剂
Klebfix GEL
六角头螺杆螺栓 ISO 4014,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)