仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 0827809100
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
用于中短距离照明,适用于施工安全帽。
最小/最大光通量
5 / 120 流明
最小/最大照明范围
20 / 100 米
最小/最大发光期限
6-60 小时
IP 防护等级
IP X4
可充电电池/电池名称
Micro AAA,LR03,AM4
可充电电池/电池数量
3 件
碱/锰高能干电池-7号-1.5V
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
标准型汽车挡风玻璃雨刮器
汽车挡风玻璃雨刷器经济款
DIN 7603 铝质,525 件
带运输滚轮的工具箱
分类箱 ORSY® 100
夹持大力钳
偏位双头开口扳手,其他
大力钳,带柱形钳口
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
公制两用扳手 配备 POWERDRIV®