With 300 lumens, digital focus and rear cartridge (perfectly balanced) - lightweight and robust for precise lighting during use
应用
最小/最大光通量 | 40 / 300 流明 |
可调节焦距 | 是 |
最小/最大照明范围 | 20 / 90 米 |
IP 防护等级 | IP 66 |
耐冲击性 | IK07 |
可充电电池/电池名称 | Micro AAA,LR03,AM4 |
可充电电池/电池数量 | 4 件 |
断屑槽长度 | -20 到 40 °C |
材质 | PA 6 GF30 - 玻璃纤维增强聚酰胺 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!