欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

冲击钻头,Longlife Quadro-L,带 SDS-Plus 钻头夹头

Longlife Quadro-L 冲击钻头
冲击钻头-MN-PLUS-LL-D6,0-L110-WL50MM

货品编号 0648006011

EAN 4052703995387

登录后即可显示价格
冲击钻头,Longlife Quadro-L,带 SDS-Plus 钻头夹头

货品编号 0648006011

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

加固型冲击钻头,采用对称的一体式高强度硬质合金钻头,带 4 个切削刃。材料质量和槽型确保实现精确、平滑的钻削。

不会被卡住,不会从中心脱落


4 个对称的 90° 切削刃槽型可防止在敲击混凝土中的钢筋或硬卵石时将钻头卡住或从钻头中心脱落。



出色的钻削性能


  • 得益于根据钻头直径设计的钻头槽型。

  • 5-16 毫米:由于与钢体的连接面达到最大,一体式硬质合金材料(图 1)可实现高度稳定性

  • 18-32 毫米:采用三段式设计,多段式硬质合金材料(图 2)可加快钻削速度并提高扭转力缓冲


钻孔具有卓越的引导性能


得益于具有 4 个切削刃和 4 个螺旋的钻头槽型。



恒定的钻削速度


得益于特殊的钻头槽型



精确钻削


得益于自动定心钻尖

产品须知

未经结构工程师允许,不得钻通钢筋。由于钻头较长,需使用同直径的短钻头进行预钻孔。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

钻孔速度(点数制)

2 点,共 4 点

运行平稳性(点数制)

4 点,共 4 点

精度(点数制)

4 点,共 4 点

钢筋强度(点数制)

4 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

直径 (Ø)

6 毫米

长度

110 毫米

工作长度

50 毫米

切削刃数量

4 件

刀具柄部

适用于 SDS-plus

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息