For the toughest applications, e.g. breakthrough and demolition work, in a practical rolling case for easy transport
标称电压 | 230 伏/交流电 |
频率 | 50 赫兹 |
防护等级 | II 级防护等级/绝缘保护 |
输入功率 | 1750 瓦 |
功率输出 | 1050 瓦 |
撞击速率 | 1300 转/分 |
最小/最大撞击速率 | 0-1300 转/分 |
刀具柄部 | 六角套筒 30 毫米 |
最大冲击能 | 41 J |
冲击能 | 41 J |
刀头尺寸 | 30 毫米 |
长度 x 高度 | 760 x 165 毫米 |
机器重量 | 16,5 千克 |
电缆长度 | 4 米 |
凿锤,MH 16-XE 已包括:
1
x
Handle
HANDGRIP
数量:
1
x
1
x
维护喷剂
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
描述:
100 毫升
用于润滑铰链、工具安装座和机器安装座
数量:
1
x
1
x
适用于凿锤 MH 16-XE 的空盒
CASE-EMPTY-(MH16-XE)