欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

MIG/MAG 焊接系统,MM 230

MIG/MAG 焊接系统,MM 230
焊接系统UNITS-MIG/MAG-MM230

货品编号 07023520

EAN 4049557582719

登录后即可显示价格
MIG/MAG 焊接系统,MM 230

货品编号 07023520

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Welding system with 2-roller wire feed unit for welding aluminium, steel and stainless steel welding wire
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

400 伏/交流电

可焊电线

铝,直径 1.0 - 1.2 毫米, 钢,直径 0.6-1.0 毫米

最小/最大电流

30-230 A

最大电流时的通电时间 (40°C)

20 %

最大电流

230 A

钢线进给辊

0,8 毫米

电缆长度

3 米

安装电线直径

1 毫米

可焊材料厚度

铝,2 - 6 毫米, 钢/不锈钢 0.8-8 毫米

机器重量

66 千克

不锈钢线进给辊

1 毫米

MIG/MAG 焊接系统,MM 230 已包括:
瓶减压器
1 x
瓶减压器

减压阀-(ARGON/CO2)-(DIN-ARC)

描述: 符合 DIN EN ISO 2503 标准
数量: 1 x
接地电缆
1 x
接地电缆

配件-接地线-25SMM-2,5M

描述: 用于 ESI 150/WIG 180 DC
数量: 1 x
MIG/MAG 软管组套 MB 25 AK
1 x
MIG/MAG 软管组套 MB 25 AK

HOSEPCK-F.WELDSYS-MIG/MAG-(MB25-AK)-L3M

描述: Air-cooled, with Bikox hose package and KZ-2 central contact
数量: 1 x
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
所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
DIN 8559-SG3 钢材适用的气保焊丝

WELDWRE-MIG-SG3-BSKT-0,8MM

For welding of steel according to DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)
x 15 个
接触式焊嘴 MB 15 AK

焊炬配件-MB15-0,8MM

用于 MB 15 AK 焊炬
x 5 个
气体喷嘴 MB 15 AK

焊炬配件-MB15

用于 MB 15 AK 焊炬
x 3 个
接触式焊嘴 MB 25 AK

焊炬配件-MB25-1,0MM

用于 MB 25 AK 焊炬
x 5 个
气体喷嘴 MB 25 AK

切焊工具配件

用于 MB 25 AK 焊炬
x 3 个
PTFE 芯铝焊炬组套

CRE-PTFE-RED-ALU-(1,0-1,2MM)-4M

Wire guide for converting to aluminium inert gas welding wire
x 1 个
PTFE 芯不锈钢焊炬组套

CRE-PTFE-BLACK-A2/A4-(0,6-1,0MM)-5M

Wire guide for converting to stainless steel inert gas welding wire
x 1 个
PTFE 芯不锈钢焊炬组套

CRE-PTFE-BLACK-A2/A4-(1,0-1,2MM)-5M

Wire guide for converting to stainless steel inert gas welding wire
x 1 个
MM 230 适用的送丝滚筒

WREFEDROLL-ST-(D0,8-1,0)-230MM

x 1 个
MM 230 适用的送丝滚筒

WREFEDROLL-ST-(D1,0-1,2)-230MM

x 1 个
MM 230 适用的送丝滚筒

WREFEDROLL-ALU-(D1,0-1,2)-230MM
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
MB 25 AK 适用的喷灯易损件组套

BRN/WEARPRT-SET-MB25
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
篮形线圈接头 K 300

焊丝线盘-K300/D180MM

接头,用于在 MM 设备中使用 15 公斤篮形线圈。