仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 073130015
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
OEM 质量
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
最大电流
15 A
颜色
宝石绿
最大标称电压
32 伏/直流电
断屑槽长度
-40 到 125 °C
触点表面
镀银
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
带 Würth 徽标的 PP 包装胶带
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
精密车间游标卡尺
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 2181
顶出冲子套件 6 件
散热器清洁剂
压接接线片,环形端子 PVC 绝缘
Adapter BS 37 for brake bleeder
真空制动系空气排除器组套,20 件
1/2 英寸套筒扳手嵌件