仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 073130020
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
OEM 质量
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
最大电流
20 A
颜色
黄色
最大标称电压
32 伏/直流电
断屑槽长度
-40 到 125 °C
触点表面
镀银
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
电池充电器 PRO 4
镶边修饰胶带
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
PE 材质座椅保护套,卷装
3/8 英寸火花塞套筒扳手
双头开口梅花扳手,十二角
奔驰电缆连接器
公制两用扳手 配备 POWERDRIV®
TRIATHLON® 发动机机油 Ultra 10W-40
内六角扳手套件 14 件