仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 073130025
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
OEM 质量
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
最大电流
25 A
颜色
白色
最大标称电压
32 伏/直流电
断屑槽长度
-40 到 125 °C
触点表面
镀银
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
夹紧销(套管)组套
1/2 英寸多用套筒扳手组套 23 件
VDE 十字螺丝刀 适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业
吸盘
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
偏位双头开口扳手,其他
精选 109 件工具
Zinc 300 防腐蚀涂层
螺杆夹
双刀具 SDS-PLUS 冲击钻头