仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Wire feed roll
类似产品
货品编号 098435203
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
适合最小/最大电线直径
1-1.2 毫米
适合最大电线直径
1,2 毫米
适合焊丝
铝
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
锥形加油嘴 倾斜 45°,DIN 71412,B 形,镀锌钢
双组份地毯刀
工业干湿两用吸尘器 ISS 30-L 自动式
REFILLS 橡胶刮条适用的模板,汽车
冲击钻头 Plus Duo-S Vario
夹持大力钳
汽车灯泡 12V
汽车机油回收盘
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-200,00X3,00
吹枪