欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

Maintenance oil Power5

Maintenance oil Power5
多用溶锈润滑剂 200ML

货品编号 0893055451

EAN 4053479082523

登录后即可显示价格
Maintenance oil Power5

货品编号 0893055451

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Versatile multi-functional spray for a range of applications.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

含量

200 毫升

化学基础

矿物油

颜色

琥珀色

罐子适用的最低/最高加工温度

-10 到 40 °C

最低/最高温度条件

10 到 60 °C

自生产之日算起的保质期

24 月

罐子适用的最低加工温度

-10 °C

罐子适用的最高加工温度

40 °C

最低温度条件

10 °C

最高温度条件

60 °C

最小闪燃点

40 °C

不含硅树脂

无酸

不含树脂

不含 AOX

不含白油/不含矿物油

VOC 浓度 (CH)

85 %

运动油基粘度

22 厘斯

材料兼容性

油基粘度条件

40°C

容器

气罐

内容重量

138 克

维持自生产之日算起的保质期的条件

10°C 至 25°C 时

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息