仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 9500000033
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
含量
200 毫升
化学基础
矿物油
颜色
琥珀色
最低/最高温度条件
10 到 60 °C
自生产之日算起的保质期
24 月
最低温度条件
10 °C
最高温度条件
60 °C
最小闪燃点
40 °C
不含硅树脂
是
无酸
不含树脂
不含 AOX
不含白油/不含矿物油
否
运动油基粘度
22 厘斯
材料兼容性
油基粘度条件
40°C
容器
气罐
内容重量
200 克
维持自生产之日算起的保质期的条件
10°C 至 25°C 时
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
盒装高速钢锥形钻头,用于金属板钻孔 3 件
密封圈,铜,A 形
散热器清洁剂
筒形锯 HSS 双金属
夹紧销(套管)组套
T 型手柄套筒扳手 用于六角头螺钉
软管夹
TIG 焊接系统 180DC
Hercules S3 安全鞋