维修软管,NBR/CR 具有中等渗透性,适合用于非燃油输送用途
维修软管,中等渗透性
强力橡胶油管-三层-黑色-12.0X19.0MM
货品编号 0895501235
EAN 4038898316084
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 材质:NBR/CR
- 对于燃油蒸气具有中等渗透性
- 弹性体外层耐油、耐酸,起到防磨损、防臭氧老化和防风化的作用
- 中等耐热性
- 符合欧盟废弃汽车指令
- 灵活
产品须知
由于市售汽油和柴油中会添加可再生原料并且燃油的工作温度范围越来越大,因此,建议不要将 2A 型软管用于机动车燃油输送用途。请遵守制造商的规范。
由于高性能发动机会产生高温,因此,请务必遵守制造商规范中对工作温度的要求。
由于生产相关原因,软管有时非整根提供。15 米软管最多分 3 段提供;10 米软管最多分 2 段提供。
不适合:
- 用于燃油输送用途
- 用于燃油箱
- 用于齿轮和发动机机油
应用
适合在机动车上用作燃油箱的溢流管/发动机通气管或真空软管。
内径 (ID) | 12,0 毫米 |
外径 (AD) | 19,0 毫米 |
颜色 | 黑色 |
最低温度条件 | -35 °C |
最高温度条件 | 90 °C |
长度 | 5 米 |
最大操作压力 | 10 巴 |
测试压力 | 20 巴 |