槽刨,OF 1100-E 装在塑料盒中
槽刨,OF 1100-E 装在塑料盒中
槽刨机ROUTR-EL-(OF1100-E)-CASE
OF1100-E
货品编号 07027551
EAN 4024835489744
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
Powerful 1100-watt router in the 8 mm class with high precision, great working comfort and electronic speed control.
标称电压 | 230 伏/交流电 |
频率 | 50 赫兹 |
防护等级 | II 级防护等级/绝缘保护 |
输入功率 | 1100 瓦 |
功率输出 | 600 瓦 |
最小/最大怠速 | 8000-24000 转/分 |
压入式木工雕刻机的冲程 | 55 毫米 |
铣刀直径 | 30 毫米 |
槽铣刀直径 | 36 毫米 |
机器重量 | 3,1 千克 |
电缆长度 | 4 米 |
槽刨,OF 1100-E 装在塑料盒中 已包括:
1
x
弹簧夹头,包括适用于槽刨的夹紧螺母
COLLET-RM-ROUTER-NUT-8MM
数量:
1
x
1
x
适用于槽刨的平行挡块
RIPFENCE-RM-BAR-(OF1100-E)
描述:
With fine adjustment and suction adapter, including guide rods
数量:
1
x
1
x
适用于槽刨的导向套
GUIDSLEV-RM-(OF1100-E)-24MM
描述:
24 毫米
数量:
1
x
1
x
取出槽刨封帽
CAP
数量:
1
x
1
x
双头开口扳手
KEY
数量:
1
x
1
x
适用于槽刨的塑料空盒
CASE-EMPTY-(OF1100-E)