DIN 71412 A、B、C 镀锌钢,蓝色涂层 (A2K),600 件
600 件组套
- 50 x 润滑嘴 H1 Ø 6 毫米
- 50 x 润滑嘴 H1 Ø 8 毫米
- 50 x 润滑嘴 H1 Ø 10 毫米
- 50 x 润滑嘴 H1 M6 x 1 毫米
- 50 x 润滑嘴 H1 M8 x 1 毫米
- 50 x 润滑嘴 H1 M10 x 1 毫米
- 50 x 润滑嘴 H2 M6 x 1 毫米
- 50 x 润滑嘴 H2 M8 x 1 毫米
- 50 x 润滑嘴 H2 M10 x 1 毫米
- 50 x 润滑嘴 H3 M6 x 1 毫米
- 50 x 润滑嘴 H3 M8 x 1 毫米
- 50 x 润滑嘴 H3 M10 x 1 毫米
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
组合/套件中的件数 | 600 件 |
产品重量(每件) | 4544,000 克 |
ORSY®润滑嘴 100 件组套 已包括:
50
x
锥形嵌入式油嘴 DIN 71412,A 形,镀锌钢
黄油嘴-DIN71412-A-H1-(A3F)-6
描述:
6 毫米; 15 毫米
数量:
50
x
50
x
锥形嵌入式油嘴 DIN 71412,A 形,镀锌钢
黄油嘴-DIN71412-A-H1-(A3F)-8
描述:
8 毫米; 15 毫米
数量:
50
x
50
x
锥形嵌入式油嘴 DIN 71412,A 形,镀锌钢
黄油嘴-DIN71412-A-H1-(A3F)-10
描述:
10 毫米; 15 毫米
数量:
50
x
50
x
锥形加油嘴 倾斜 90°,DIN 71412,C 形,镀锌钢
黄油嘴-DIN71412-C-H3-(A3F)-WS9-SQUAR-M6
数量:
50
x
50
x
锥形加油嘴 倾斜 90°,DIN 71412,C 形,镀锌钢
黄油嘴-DIN71412-C-H3-(A3F)-WS9-SQUAR-M8X1
数量:
50
x
50
x
锥形加油嘴 倾斜 90°,DIN 71412,C 形,镀锌钢
黄油嘴-DIN71412-C-H3-(A3F)-WS11-SQUAR-M10X1
数量:
50