ORSY® 六角螺母,100 件组套
DIN 934 镀锌钢 1035 件
螺母组套-DIN934-(A2K)-1035PCS
货品编号 0964317
EAN 4011231882231
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
DIN 934,|8| 镀锌钢,蓝色钝化 (A2K)。
1035 件组套
- 200 个六角螺母,M3
- 100 个六角螺母,M4
- 100 个六角螺母,M5
- 200 个六角螺母,M6
- 100 个六角螺母,M7
- 200 个六角螺母,M8
- 50 个六角螺母,M10
- 40 个六角螺母,M12
- 25 个六角螺母,M14
- 20 个六角螺母,M16
产品须知
符合 DIN 934 标准的六角螺母不支持 DIN EN ISO 898-2 所规定的测试负载。
- 在强度等级名称中,强度代码之前和之后有两个竖杠的就是特指这种螺母。
DIN 934 已取消并被 ISO 4032/8673 取代。没有相似度(更改了公称通径 | 更改了一些螺母高度 | 为 M10、M12、M14、M22 更改了对边宽 | ISO 4032 用于标准螺纹 | ISO 8673 用于细牙螺纹)。
组合/套件中的件数 | 1035 件 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
螺钉性能等级 | I8I |
标准 | DIN 934 |
ORSY® 六角螺母,100 件组套 已包括:
50
x
六角螺母
六角螺母-DIN934-I8I-WS17-(A2K)-M10
描述:
8 毫米; M10
DIN 934,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
数量:
50
x
40
x
描述:
10 毫米; M12
DIN 934,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
数量:
40
x
25
x
六角螺母
六角螺母-DIN934-I8I-WS22-(A2K)-M14
描述:
11 毫米; M14
DIN 934,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
数量:
25
x
20
x
六角螺母
六角螺母-DIN934-I8I-WS24-(A2K)-M16
描述:
13 毫米; M16
DIN 934,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
数量:
20
x
200
x
六角螺母
六角螺母-DIN934-I6I-WS5,5-(A2K)-M3
描述:
2.4 毫米; M3
DIN 934,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
数量:
200
x
100
x
六角螺母
六角螺母-DIN934-I6I-SW7-(A2K)-M4
描述:
3.2 毫米; M4
DIN 934,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
数量:
100
x
100
x
六角螺母
六角螺母-DIN934-I6I-WS8-(A2K)-M5
描述:
4 毫米; M5
DIN 934,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
数量:
100
x
200
x
六角螺母
六角螺母-DIN934-I8I-WS10-(A2K)-M6
描述:
5 毫米; M6
DIN 934,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
数量:
200
x
100
x
六角螺母
六角螺母-DIN934-I8I-WS11-(A2K)-M7
描述:
5.5 毫米; M7
DIN 934,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
数量:
100
x
200
x
六角螺母
六角螺母-DIN934-I8I-WS13-(A2K)-M8
描述:
6.5 毫米; M8
DIN 934,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
数量:
200