六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属插件),ORSY® 100 件套
DIN 985 镀锌钢 8,600 件
螺母组套-DIN985-8-(A2K)-600PCS
货品编号 0964368
EAN 4011231882330
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
DIN 985,镀锌钢,强度等级 |8|,蓝色钝化 (A2K),600 件
600 件组套
- 100 个六角螺母,自锁,M4
- 100 个六角螺母,自锁,M5
- 100 个六角螺母,自锁,M6
- 100 个六角螺母,自锁,M8
- 50 个六角螺母,自锁,M10
- 50 个六角螺母,自锁,M10 x 1 毫米
- 50 个六角螺母,自锁,M12
- 50 个六角螺母,自锁,M12 x 1.5 毫米
产品须知
- 符合 DIN 985 标准的低标称高度的六角螺母不支持 ISO 898-2 所规定的测试负载
- 在强度等级名称中,强度代码之前和之后有两个竖杠的,就是特指这种螺母。
DIN 985 已取消并被 ISO 10511 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和具有标称直径的螺纹 >M36 | 移除了细牙螺纹 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的平面宽度更改为 16 mm、18 mm 和 21 mm | 强度等级更改为 04 和 05)。
标准 | DIN 985 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | I8I |
表面处理 | 镀锌 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
产品重量(每件) | 4180,000 克 |
组合/套件中的件数 | 600 件 |
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属插件),ORSY® 100 件套 已包括:
50
x
描述:
M10
DIN 985,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
数量:
50
x
50
x
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件),细牙螺纹
六角薄型尼龙锁紧螺母-DIN985-I8I-WS17-A2K-M10X1
描述:
M10 x 1
DIN 985,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
数量:
50
x
50
x
描述:
M12
DIN 985,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
数量:
50
x
50
x
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件),细牙螺纹
六角薄型尼龙锁紧螺母-DIN985-I8I-WS19-(A2K)-M12X1,5
描述:
M12 x 1.5
DIN 985,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
数量:
50
x
100
x
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件)
六角薄型尼龙锁紧螺母-DIN985-I6I-WS7-(A2K)-M4
描述:
M4
DIN 985,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
数量:
100
x
100
x
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件)
六角薄型尼龙锁紧螺母-DIN985-I6I-WS8-(A2K)-M5
描述:
M5
DIN 985,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
数量:
100
x
100
x
描述:
M6
DIN 985,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
数量:
100
x
100
x
描述:
M8
DIN 985,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
数量:
100
x
1
x
分类箱 ORSY® 100
ORSY100空盒
描述:
这款储物盒小巧、方便,是有序存放各种小零件的最佳选择。可根据自己的需要和用途进行调整。
数量:
1
x
1
x
托盘嵌件
ORSY1衬垫-8格