ISO 3601,腈丁苯橡胶 70,330 件
330 件组套
- 25 x 3 毫米 O 型圈,50 个
- 28 x 3 毫米 O 型圈,50 个
- 30 x 3 毫米 O 型圈,50 个
- 30 × 3.5 毫米 O 型圈,25 个
- 32 × 3.5 毫米 O 型圈,10 个
- 33 × 3.5 毫米 O 型圈,10 个
- 34 x 3 毫米 O 型圈,25 个
- 35 × 3.5 毫米 O 型圈,10 个
- 36 x 3 毫米 O 型圈,25 个
- 38 x 3 毫米 O 型圈,25 个
- 40 x 3 毫米 O 型圈,25 个
- 42 x 3 毫米 O 型圈,25 个
材质 | 丁苯橡胶 |
组合/套件中的件数 | 330 件 |
产品重量(每件) | 1053,000 克 |
ORSY® O 型圈,公制,100 件组套 已包括:
50
x
描述:
3 毫米; 25 毫米
Metric, NBR 70
数量:
50
x
50
x
描述:
3 毫米; 28 毫米
Metric, NBR 70
数量:
50
x
50
x
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-30,00X3,00
描述:
3 毫米; 30 毫米
Metric, NBR 70
数量:
50
x
25
x
描述:
3.5 毫米; 30 毫米
Metric, NBR 70
数量:
25
x
10
x
描述:
3.5 毫米; 32 毫米
Metric, NBR 70
数量:
10
x
10
x
描述:
3.5 毫米; 33 毫米
Metric, NBR 70
数量:
10
x
25
x
描述:
3 毫米; 34 毫米
Metric, NBR 70
数量:
25
x
10
x
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-35,00X3,50
描述:
3.5 毫米; 35 毫米
Metric, NBR 70
数量:
10
x
25
x
描述:
3 毫米; 36 毫米
Metric, NBR 70
数量:
25
x
25
x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-38,00X3,00
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-38,00X3,00
描述:
3 毫米; 38 毫米
Metric, NBR 70
数量:
25
x
25
x
描述:
3 毫米; 40 毫米
Metric, NBR 70
数量:
25
x
25
x
描述:
3 毫米; 42 毫米
Metric, NBR 70
数量:
25