ISO 3601,腈丁苯橡胶 70,330 件
330 件组套
- 25 x 3.53 毫米 O 型圈,50 个
- 26.57 x 3.53 毫米 O 型圈,50 个
- 28.17 x 3.53 毫米 O 型圈,50 个
- 29.75 x 3.53 毫米 O 型圈,25 个
- 31.34 x 3.53 毫米 O 型圈,25 个
- 32.93 x 3.53 毫米 O 型圈,25 个
- 34.52 x 3.53 毫米 O 型圈,25 个
- 36.1 x 3.53 毫米 O 型圈,25 个
- 37.47 x 5.34 毫米 O 型圈,10 个
- 37.7 x 3.53 毫米 O 型圈,25 个
- 40.65 x 5.34 毫米 O 型圈,10 个
- 43.82 x 5.34 毫米 O 型圈,10 个
材质 | 丁苯橡胶 |
组合/套件中的件数 | 330 件 |
产品重量(每件) | 1205,000 克 |
ORSY® O 型圈,英制,100 件组套 已包括:
25
x
O 型圈,英制 NBR 70
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-29,75X3,53
描述:
1-3/16 英寸
数量:
25
x
25
x
O 型圈,英制 NBR 70
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-31,34X3,53
描述:
1-1/4 英寸
数量:
25
x
25
x
O 型圈,英制 NBR 70
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-37,70X3,53
描述:
1-1/2 英寸
数量:
25
x
10
x
O 型圈,英制 NBR 70
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-40,65X5,34
描述:
1-5/8 英寸
数量:
10
x
10
x
O 型圈,英制 NBR 70
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-43,82X5,34
描述:
1-3/4 英寸
数量:
10