欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

ORSY® O 型圈,公制,100 件组套

O 型圈,公制,1050 件
O型圈组套-M-(3,0-24,0)-1050PCS

货品编号 09644681

EAN 4011231882613

登录后即可显示价格
ORSY® O 型圈,公制,100 件组套

货品编号 09644681

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 3601,腈丁苯橡胶 70,1,050 件

1050 件组套


  • 3 x 2 毫米 O 型圈,100 个

  • 4 x 2 毫米 O 型圈,100 个

  • 5 x 2 毫米 O 型圈,100 个

  • 6 x 2 毫米 O 型圈,100 个

  • 7 x 2 毫米 O 型圈,100 个

  • 8 x 2 毫米 O 型圈,100 个

  • 10 x 2/10 x 2.5 毫米 O 型圈,各 50 个

  • 12 x 2/12 x 2.5 毫米 O 型圈,各 50 个

  • 14 x 2.5 毫米 O 型圈,50 个

  • 15 x 2.5 毫米 O 型圈,50 个

  • 17 x 2.5 毫米 O 型圈,25 个

  • 18 x 3 毫米 O 型圈,25 个

  • 19 x 2.5 毫米 O 型圈,25 个

  • 20 x 3 毫米 O 型圈,25 个

  • 22 x 3 毫米 O 型圈,25 个

  • 24 x 3 毫米 O 型圈,25 个
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

丁苯橡胶

组合/套件中的件数

1050 件

产品重量(每件)

937,000 克

ORSY® O 型圈,公制,100 件组套 已包括:
100 x
ISO 3601-1 B 级 NBR 70

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-3,00X2,00

描述:
2 毫米; 3 毫米
Metric, NBR 70
数量: 100 x
100 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-4,00X2,00

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-4,00X2,00

描述:
2 毫米; 4 毫米
Metric, NBR 70
数量: 100 x
100 x
ISO 3601-1 B 级 NBR 70

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-5,00X2,00

描述:
2 毫米; 5 毫米
Metric, NBR 70
数量: 100 x
100 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-6,00X2,00

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-6,00X2,00

描述:
2 毫米; 6 毫米
Metric, NBR 70
数量: 100 x
100 x
ISO 3601-1 B 级 NBR 70

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-7,00X2,00

描述:
2 毫米; 7 毫米
Metric, NBR 70
数量: 100 x
100 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-8,00X2,00

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-8,00X2,00

描述:
2 毫米; 8 毫米
Metric, NBR 70
数量: 100 x
50 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,00

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,00

描述:
2 毫米; 10 毫米
Metric, NBR 70
数量: 50 x
50 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,50

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,50

描述:
2.5 毫米; 10 毫米
Metric, NBR 70
数量: 50 x
50 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,00

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,00

描述:
2 毫米; 12 毫米
Metric, NBR 70
数量: 50 x
50 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,50

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,50

描述:
2.5 毫米; 12 毫米
Metric, NBR 70
数量: 50 x
50 x
ISO 3601-1 B 级 NBR 70

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-14,00X2,50

描述:
2.5 毫米; 14 毫米
Metric, NBR 70
数量: 50 x
50 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-15,00X2,50

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-15,00X2,50

描述:
2.5 毫米; 15 毫米
Metric, NBR 70
数量: 50 x
25 x
ISO 3601-1 B 级 NBR 70

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-17,00X2,50

描述:
2.5 毫米; 17 毫米
Metric, NBR 70
数量: 25 x
25 x
ISO 3601-1 B 级 NBR 70

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-18,00X3,00

描述:
3 毫米; 18 毫米
Metric, NBR 70
数量: 25 x
25 x
ISO 3601-1 B 级 NBR 70

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-19,00X2,50

描述:
2.5 毫米; 19 毫米
Metric, NBR 70
数量: 25 x
25 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-20,00X3,00

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-20,00X3,00

描述:
3 毫米; 20 毫米
Metric, NBR 70
数量: 25 x
25 x
ISO 3601-1 B 级 NBR 70

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-22,00X3,00

描述:
3 毫米; 22 毫米
Metric, NBR 70
数量: 25 x
25 x
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-24,00X3,00

O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-24,00X3,00

描述:
3 毫米; 24 毫米
Metric, NBR 70
数量: 25 x