ISO 3601,腈丁苯橡胶 70,440 件
440 件组套
- 5.28 x 1.78 毫米 O 型圈,50 个
- 6.07 x 1.78 毫米 O 型圈,50 个
- 7.66 x 1.78 毫米 O 型圈,50 个
- 9.25 x 1.78 毫米 O 型圈,30 个
- 10.78 x 2.62 毫米 O 型圈,30 个
- 12.37 x 2.62 毫米 O 型圈,30 个
- 13.95 x 2.62 毫米 O 型圈,30 个
- 15.54 x 2.62 毫米 O 型圈,20 个
- 17.13 x 2.62 毫米 O 型圈,20 个
- 18.72 x 2.62 毫米 O 型圈,20 个
- 20.22 x 3.53 毫米 O 型圈,20 个
- 23.40 x 3.53 毫米 O 型圈,15 个
- 25.00 x 3.53 毫米 O 型圈,15 个
- 26.57 x 3.53 毫米 O 型圈,15 个
- 28.17 x 3.53 毫米 O 型圈,15 个
- 31.34 x 3.53 毫米 O 型圈,10 个
- 34.52 x 3.53 毫米 O 型圈,10 个
- 36.10 x 3.53 毫米 O 型圈,10 个
材质 | 丁苯橡胶 |
组合/套件中的件数 | 440 件 |
产品重量(每件) | 915,000 克 |
ORSY® O 型圈,英制,100 件组套 已包括:
20
x
O 型圈,英制 NBR 70
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-18,72X2,62
描述:
3/4 英寸
数量:
20
x
10
x
O 型圈,英制 NBR 70
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-31,34X3,53
描述:
1-1/4 英寸
数量:
10
x
50
x
O 型圈,英制 NBR 70
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-6,07X1,78
描述:
1/4 英寸
数量:
50
x
50
x
O 型圈,英制 NBR 70
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-7,66X1,78
描述:
5/16 英寸
数量:
50