欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

ORSY®夹紧销(套管),100 个组套

ISO 8752 弹簧钢本色,1100 件
圆柱销组套-ISO8752-(D2-6)-1100PCS

货品编号 0964475
EAN 4011231882736

登录后即可显示价格
ORSY®夹紧销(套管),100 个组套

货品编号 0964475

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 8752 弹簧钢,本色,1100 件

1100 件组套


  • 2 x 20 毫米夹紧销(套管),100 个

  • 2 x 30 毫米夹紧销(套管),100 个

  • 3 x 20 毫米夹紧销(套管),100 个

  • 3 x 40 毫米夹紧销(套管),100 个

  • 4 x 40 毫米夹紧销(套管),100 个

  • 4 x 60 毫米夹紧销(套管),100 个

  • 5 x 30 毫米夹紧销(套管),100 个

  • 5 x 40 毫米夹紧销(套管),100 个

  • 5 x 60 毫米夹紧销(套管),75 个

  • 6 x 40 毫米夹紧销(套管),100 个

  • 6 x 50 毫米夹紧销(套管),75 个

  • 6 x 60 毫米夹紧销(套管),50 个
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

1100 件

材质

钢材

表面处理

无涂层

ORSY®夹紧销(套管),100 个组套 已包括:
100 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计

弹性圆柱销-ISO8752-2X20

描述: ISO 8752 弹簧钢
数量: 100 x
100 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计

弹性圆柱销-ISO8752-2X30

描述: ISO 8752 弹簧钢
数量: 100 x
100 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计

弹性圆柱销-ISO8752-3X20

描述: ISO 8752 弹簧钢
数量: 100 x
100 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计

弹性圆柱销-ISO8752-3X40

描述: ISO 8752 弹簧钢
数量: 100 x
100 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计

弹性圆柱销-ISO8752-4X40

描述: ISO 8752 弹簧钢
数量: 100 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计
100 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计

弹性圆柱销-ISO8752-4X60

描述: ISO 8752 弹簧钢
数量: 100 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计
100 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计

弹性圆柱销-ISO8752-5X30

描述: ISO 8752 弹簧钢
数量: 100 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计
100 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计

弹性圆柱销-ISO8752-5X40

描述: ISO 8752 弹簧钢
数量: 100 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计
75 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计

弹性圆柱销-ISO8752-5X60

描述: ISO 8752 弹簧钢
数量: 75 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计
100 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计

弹性圆柱销-ISO8752-6X40

描述: ISO 8752 弹簧钢
数量: 100 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计
75 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计

弹性圆柱销-ISO8752-6X50

描述: ISO 8752 弹簧钢
数量: 75 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计
50 x
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计

弹性圆柱销-ISO8752-6X60

描述: ISO 8752 弹簧钢
数量: 50 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息