欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

PAG 油 100

PAG 油 PAG 100
空调压缩机油-PAG 100-250ML

货品编号 0892764026

EAN 4050641049377

登录后即可显示价格
PAG 油 100

货品编号 0892764026

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

PAG 聚二醇空调压缩机油,用于使用 R134a 制冷剂的车辆空调系统
  • 混合特性优异

  • 润滑效果极佳

  • 高度耐磨

  • 高疏水性

  • 确保热稳定性
产品须知

请勿与其他空调压缩机油混用。防潮存储。避免储存在开口容器中。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于维护、润滑和冷却车用空调压缩机、R134a 空调回路中的滑动和旋转组件

说明

根据用量或汽车厂商的推荐用量注入压缩机油,并通过空调维修设备加至空调回路中

含量

250 毫升

内容重量

300 克

气味

特性

最小闪燃点

244 °C

密度

1,2 g/cm³

粘度/一致性

液体

运动油基粘度

100 平方毫米/秒

可溶于水

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
高级空调泄漏紫外线检测添加剂

荧光检漏添加剂-240ML

根据 SAE J2297 标准查找 R134a、R1234yf 和 R744 空调系统中泄漏的荧光添加剂
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 3
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 4
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息