欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

PRO 带轮工作台

带轮工作台 PRO
移动工作台-WRKBNCH-MOB-FW3-RAL3020

货品编号 0957342030

EAN 4046778514437

登录后即可显示价格
PRO 带轮工作台

货品编号 0957342030

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

重型带轮工作台,用途广泛,适用于重型装配作业等任务
  • 坚固的钢板结构,多重焊边

  • 倒角作业台面,40 毫米复合榉木材质,普通清漆,可防水耐油

  • 中控锁系统保护内含物品防止被盗

  • 铝手柄,带标签条和透明盖

  • 抽屉可部分抽拉(超过 80%),安装在滚柱轴承上

  • 内置安全抽屉锁可防止倾翻

  • 抽屉内尺寸(宽 x 深):437 x 587 毫米

  • 净存储空间(宽 x 高 x 深):535 x 500 x 680 厘米

  • 抽屉承重能力:负载均匀分布时为 100 千克

  • 带槽横排和穿孔基座有助于插入分隔材料

  • 坚固的转向手柄

  • 2 个脚轮和带制动器的转向轮,∅ 200 毫米


PRO 系列的优点:


  • 前面板可选择 4 种 RAL 颜色

  • 锁与主钥匙系统相容

  • 框架由坚固的方形管制成,30 x 30 毫米

  • 总承载能力高:负载均匀分布时为 600 千克
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

抽屉数量

4 件

抽屉设计

1 个抽屉,箱高 40 毫米/前端高 60 毫米, 1 个抽屉,箱高 70 毫米/前端高 90 毫米, 1 个抽屉,箱高 100 毫米/前端高 150 毫米, 1 个抽屉,箱高 100 毫米/前端高 180 毫米

宽度 x 高度 x 深度

1200 x 835 x 700 毫米

框架的颜色

浅灰 RAL 7035

抽屉颜色

交通红色 RAL 3020

桌面材料

多重桦木

桌面厚度

40 毫米

辊轮直径

200 毫米

承载能力

600 千克

材质

钢板

表面处理

粉末涂层

辊数

4 件

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息