仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 0985030179
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
耐受所有腐蚀介质
不粘、不膨胀
因此可防止螺纹卡死。
允许含有有限回转的螺纹接头对齐
由于温度和压力彼此依赖,所以不允许两者同时推向最大水平。此外,规格取决于各自的媒介。因此,由于应用选项的多样性,这些规格仅可作为参考指导(另请参阅 DVGW 审批)。
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
用于密封螺纹接头。
材质
聚四氟乙烯
每平方米的涂层重量
1 克
厚度
0,075 毫米
宽度
12 毫米
长度
10 米
最小/最大耐温性
-240 到 240 °C
最大压力
25 巴
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
TRIATHLON® 发动机机油 Premium P 5W-30
大功率电池
一字螺丝刀,激光批头
精密量角器
制动液 DOT 4 Plus 用于液压制动系统
面罩 基础版
冲击钻头 Max Quadro-L Vario
弯磁铁
安全眼镜 标准
Heuer 平口虎钳 带可调中心导轨