具有高耐受性和耐用性的 PU 空气软管采用直型设计
使用起来更舒适,用途更广泛
这款聚氨酯 (PU) 材质的压缩空气软管与 PVC 软管相比重量更轻、更灵活且更不易发生扭折。
不会产生压力降,可最大限度地提高用气设备的输出
软管内表面平滑,可降低空气阻力,确保出色的空气流速。
高抗紫外线性,防油、防溶剂和防其他非水溶液的性能特别高
坚固的织物插件和优质的酯基聚氨酯涂层
产品须知
- 不适合喷涂作业。
- 不适合在特别潮湿的环境中使用或带水使用。
说明
内软管直径 | 11,0 毫米 |
软管外径 (A) | 16,0 毫米 |
长度 (L) | 25 米 |
设计 | 无配件 |
弯曲半径 | 60 毫米 |
最低/最高温度条件 | -20 到 60 °C |
爆破压力 | 48 巴 |
最大操作压力 | 12 巴 |
颜色 | 红色 |
材质 | 聚氨酯 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!