欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

PVC 空气软管

PVC 空气软管
PVC气管-内径13MM-L50M

货品编号 069992135

EAN 4046777726695

登录后即可显示价格
PVC 空气软管

货品编号 069992135

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

非常柔韧且利用织物加固的 PVC 软管可满足压缩空气应用中最为严苛的要求

可提供舒适度高的操作体验,具有多种应用


重量轻



降低了受伤风险


套件经过套筒挤压。因此,和传统的软管夹一样没有任何突出的部分。



最适合在室内和室外使用


对紫外线、机油和汽油具有非常强的耐受力



使用寿命长


表面耐冲击、耐踩踏

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

为工具输送压缩空气、对机器进行气动控制,最适合在车间和建筑工地使用

内软管直径

12,7 毫米

软管外径 (A)

19 毫米

长度 (L)

50 米

设计

无配件

弯曲半径

89 毫米

最低/最高温度条件

-15 到 60 °C

爆破压力

60 巴

最大操作压力

15 巴

颜色

蓝色

材质

PVC - 聚氯乙烯

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
用于腔锚的单耳夹安装工具

钳子-装配用

用于 Oetiker 夹和轴套夹