仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 06134261
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
激光批头轮廓
激光切割刀杆批头,用于锋利的表面结构
刀杆:亚光镀铬
批头:DIN 5260-PZ,ISO 8764-PZ,激光批头,Black Point
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
刀头尺寸
PZ1
刀杆长度 (A)
80 毫米
手柄长度 (B)
96 毫米
手柄宽度 (C)
31 毫米
对边宽,螺丝刀刀片
5 毫米
扳手工具
8 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
六角头螺杆螺栓 ISO 4014,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
1/2 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
O 型圈公制组套 1050 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。
软管夹
1/4 英寸套筒扳手,公制
电钻和凿锤 BMH 32-XE
双刀具 SDS-PLUS 冲击钻头
工具品种 + 设备,其它
地板标记胶带
Redline系列用于碳钢的切割片