有助于精确喷油,降低油耗
适用于 E10
- 防止油箱内因 E10 燃油的吸水特性而出现水份
- 防止腐蚀
- 清洁燃油系统中的沉积物
通过优化燃烧效率减少有害废气的形成
应用
去除管道、汽油泵、汽化器、阀门头部和阀门中的油漆型沉积物和树脂型积聚物。也可以去除氧化残留物。
说明
将喷雾罐中的产品全部加入燃油箱。最佳用量是 150 毫升改进剂用于 35-40 升燃油。300 毫升足够用于 70-75 升燃油。本产品自动混合。即使混合了过多的本产品也无害。
含量 | 50 毫升 |
气味 | 油腻 |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
密度 | 0,799 g/cm³ |
密度条件 | 23°C |
最小闪燃点 | -10 °C |