វាត្រូវចំណាយពេលត្រឹមតែបីជំហានដើម្បីចុះឈ្មោះនិងប្រើមុខងារទាំងអស់ដែលផ្តល់ដោយហាងអនឡាញ។
លក់ឱ្យអតិថិជនពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះ
ការតម្រៀប
ទំនិញ(s) 5 ជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ 11 ដែលរកឃើញ
រ៉ាក់គ័រសម្ពាធខ្យល់កំណត់ស្តង់ដារសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពទាក់ទងនឹងការភ្ជាប់បណ្តាញសម្ពាធខ្យល់។
High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar, ergonomic one-hand operation, airtight connection for efficiency, hardened sleeves and corrosion protection for long life
High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Ergonomic sleeve, one-handed operation and airtight connection for efficiency and safety
Up to 2,100 l/min at 16 bar ensures optimal compressed air supply and maximum performance of compressed air consumers, enabling higher productivity and lower energy costs
មានលទ្ធផលស្រាវជ្រាវជាច្រើន។ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលត្រឹមត្រូវ សូមបញ្ជាក់ពីប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់អ្នកបន្ថែមទៀត។
សូមពិនិត្យនេះ ឬប្រើលក្ខខ័ណ្ណស្វែងរកផ្សេង។