វាត្រូវចំណាយពេលត្រឹមតែបីជំហានដើម្បីចុះឈ្មោះនិងប្រើមុខងារទាំងអស់ដែលផ្តល់ដោយហាងអនឡាញ។
លក់ឱ្យអតិថិជនពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះ
ការតម្រៀប
ទំនិញ(s) 12 ជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ 12 ដែលរកឃើញ
NBR 70 អង្កត់ផ្ចិត 3-24 mm
ខ្សែរង្វង់ វិមាត្រផ្សេងៗគ្នា, NBR 70
O-ring, inch, NBR 70, (2.9-23.4), 1050 pieces in system case 4.4.1.
330 កង នីក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1. ISO 3601, Perbunan 70.
O-ring, inch, NBR 70, 440 pieces in system case 4.4.1.
O-ring, metric, NBR 70, dia. 25-42 mm, 330 pieces for system case 4.4.1.
DIN 3771, Perbunan 70, 8 គ្រាប់
ISO 3601, Perbunan 70, 1050 គ្រាប់
ISO 3601, Perbunan 70, 440 គ្រាប់
ISO 3601, Perbunan 70, 330 គ្រាប់
មានលទ្ធផលស្រាវជ្រាវជាច្រើន។ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលត្រឹមត្រូវ សូមបញ្ជាក់ពីប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់អ្នកបន្ថែមទៀត។
សូមពិនិត្យនេះ ឬប្រើលក្ខខ័ណ្ណស្វែងរកផ្សេង។