វាត្រូវចំណាយពេលត្រឹមតែបីជំហានដើម្បីចុះឈ្មោះនិងប្រើមុខងារទាំងអស់ដែលផ្តល់ដោយហាងអនឡាញ។
លក់ឱ្យអតិថិជនពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះ
ការតម្រៀប
ទំនិញ(s) 5 ជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ 123 ដែលរកឃើញ
តម្លៃសមរម្យ ផ្លែស្វានបង្គំដែកថែបរឹងមាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងដែកថែបរហូតដល់ទៅកម្លាំង 850 N/mm² ។
Precision steel drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
ផ្លែស្វានដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាក់លាក់សម្រាប់កែច្នៃដែកអ៊ីណុក (ឧទាហរណ៍ V2A, V4A) ដែកថែបធន់នឹងកម្ដៅ និងទីតានីញ៉ូម។ ក៏ស័ក្ដិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដ៏ទូលំទូលាយទូទៅនៅក្នុងដែកថែបដែលមានកម្លាំងរហូតដល់ 1,000 N/mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
មានលទ្ធផលស្រាវជ្រាវជាច្រើន។ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលត្រឹមត្រូវ សូមបញ្ជាក់ពីប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់អ្នកបន្ថែមទៀត។
សូមពិនិត្យនេះ ឬប្រើលក្ខខ័ណ្ណស្វែងរកផ្សេង។