វាត្រូវចំណាយពេលត្រឹមតែបីជំហានដើម្បីចុះឈ្មោះនិងប្រើមុខងារទាំងអស់ដែលផ្តល់ដោយហាងអនឡាញ។
លក់ឱ្យអតិថិជនពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះ
ការតម្រៀប
ទំនិញ(s) 4 ជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ 5 ដែលរកឃើញ
35 pieces
43 pieces
The complete assortment for producing M3-M12 standard metric ISO threads in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ការរៀបជាក្រុមពេញលេញសម្រាប់ផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO M3-M20 ពីដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N/mm² និងពីដែកលោហផ្សំ។
មានលទ្ធផលស្រាវជ្រាវជាច្រើន។ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលត្រឹមត្រូវ សូមបញ្ជាក់ពីប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់អ្នកបន្ថែមទៀត។
សូមពិនិត្យនេះ ឬប្រើលក្ខខ័ណ្ណស្វែងរកផ្សេង។