欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

RTV 343 硅基缸垫胶

RTV 343 硅基缸垫胶
SEAL-ENG-SIL-250-ANTIOIL-RED-85G

货品编号 0890321085

EAN 4046777019209

登录后即可显示价格
RTV 343 硅基缸垫胶

货品编号 0890321085

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Good adhesive and sealing compound for use in industry and the automotive sector
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

含量

85 毫升

化学基础

硅胶天然橡胶

密度/条件

1.02 g/cm³ / 23°C,50% 相对湿度

颜色

红色

气味

特性

内容重量

85 克

最小结皮时间

5 分钟

结皮时间条件

23°C 和 50% 相对湿度

最小/最大耐温性

-60 到 343 °C

最大短期耐温性

371 °C

最低/最高加工温度

5 到 45 °C

自生产之日算起的保质期

18 月

维持自生产之日算起的保质期的条件

23°C 和 50% 相对湿度

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息