欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

Radiator anti-frz ready-to-use organic heavy duty

Radiator anti-frz ready-to-use organic heavy duty

货品编号 0892035200

EAN 4099618649011

登录后即可显示价格
Radiator anti-frz ready-to-use organic heavy duty

货品编号 0892035200

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Ready-to-use heavy-duty radiator antifreeze with a high boiling point and excellent freezing protection, featuring a durable ethylene glycol formula in a convenient 200-liter container.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

沸点

107,5 °C

产品重量(每件)

227,400 千克

密度/条件

1.06 g/cm³ / 20°C

内容重量

212 千克

颜色

粉色

化学基础

乙二醇

含量

200 升

自生产日期算起的保存限期/条件

36 月 / 阴凉干燥存储区,不暴露在阳光和天气条件下

冰点

-35 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息