欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

Redline系列用于碳钢的切割片

REDSTRIPE系列 碳钢切割片
REDLINE系列碳钢切割片-100X2.5X16.0MM
REDSTRIPE

货品编号 0669201025
EAN 4053479365381

登录后即可显示价格
Redline系列用于碳钢的切割片

货品编号 0669201025

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

The robust cutting disc with high performance values
  • 合成树脂粘结、纤维增强标准切割片

  • 用于装在电动式或气动式角磨机上进行自由手持切割

  • 出色的抗断裂性能

  • 最大圆周速度 80 米/秒

  • 符合欧洲标准 EN 12413 规定的最严格安全要求
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于钢材的切割片,可以切割固体材料、管材、型材和金属板。

直径

100 毫米

厚度

2.5 毫米

中心孔

16 毫米

设计

直线形

最大转速

15300 转/分

最大圆周速度

80 米/秒

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息