仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
REDLINE系列 碳钢切割片REDLINE系列碳钢切割片-350X2.5X25.4MMREDSTRIPE
类似产品
货品编号 0669203502
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
用于钢材的切割片,可以切割固体材料、管材、型材和金属板。
直径
350 毫米
厚度
2,5 毫米
中心孔
25,4 毫米
设计
直线形
最大转速
4400 转/分
最大圆周速度
80 米/秒
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
车间手推车工具系统,F4 汽车预备款
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
发动机机油,TRIATHLON Bike 4S Premium 10W-40
VDE 3/8 英寸棘轮
Plus 洗手液
O 型圈绳
粗度研磨剂 P10 Plus
细度研磨剂 P30 Plus
1/2 英寸套筒扳手
双刀具 SDS-PLUS 冲击钻头
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。